Motion
VFL7
VFL7 - EXTREMO DE LA VARILLA (V) 3-PC CARBONO/BRONCE - F-L 7/16-7/16
Artículo MI #06464118
No. Fabricante VFL7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VFL7 - EXTREMO DE LA VARILLA (V) 3-PC CARBONO/BRONCE - F-L 7/16-7/16
Artículo MI #06464118
No. Fabricante VFL7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.0620 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.5620 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.437 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16 - 20 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    4,218 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    VF
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990018847

Descripción general

Descripción del fabricante
VFL7 EXTREMO DE LA VARILLA
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: Bronce sinterizado, impregnado con aceite autolubricante
  • CUERPO: Acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo