Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.8120 pulg.
- Ancho de la bola0.5620 pulg.
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- Ángulo de desalineación21 °
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.15 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoEconomía/Propósito general
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial7897 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO806990001917
Descripción general
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión