Motion
CMR10Z
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, con accesorio de lubricación
Artículo MI #06464139
No. Fabricante CMR10Z
Precio18.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, con accesorio de lubricación
Artículo MI #06464139
No. Fabricante CMR10Z
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
Su precio$18.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4840 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    26 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/8-18
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CM
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    806990042989

Descripción general

Descripción del fabricante
CMR10Z EXTREMO DE LA VARILLA
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle