Motion
HFR5T
Extremo derecho roscado hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06464162
No. Fabricante HFR5T
Precio24.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho roscado hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06464162
No. Fabricante HFR5T
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
Precio24.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.6250 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.4370 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.344 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-24 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Revestimiento resistente a la corrosión tratado térmicamente de acero aleado
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HFR5T
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    7639 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    HF-T
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990006110

Descripción general

Descripción del fabricante
HFR5T EXTREMO DE LA VARILLA
  • Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión, con revestimiento de PTFE
  • 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle