Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.4370 pulg.
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal0.2340 pulg.
- Ángulo de desalineación20 °
- Tamaño de la rosca del mango10-32
- Tamaño de la rosca10-32
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoEconomía/Propósito general
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial1558 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO806990041609
Descripción general
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión