Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.8120 pulg.
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- Ángulo de desalineación21 °
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.28 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoEconomía/Propósito general
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieCF
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-2B
- UPC_NO806990042538
Descripción general
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión