Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.3120 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.5930 pulg.
- Ángulo de desalineación24 °
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso1.10 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoEconomía/Propósito general
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieCF
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-2B
- UPC_NO806990043313
Descripción general
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión