Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.4840 pulg.
- Ángulo de desalineación26 °
- Tamaño de la rosca del mango5/8-18
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.61 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoEconomía/Propósito general
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial11385 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO806990042941
Descripción general
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión