Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola2.6250 pulg.
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5620 pulg.
- Desalineación Ángulo8 °
- Ancho del anillo exterior1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro3.1250 pulg.
- Ancho general3.1250 pulg.
- Peso1.95 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial264555 lbf
- SerieHCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990008817
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión