Motion
COM3SS
Cojinete plano esférico inoxidable - 0.1900 pulg. de diámetro interior, 0.5625 pulg. de diámetro exterior, 0.2810 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial
Artículo MI #06464260
No. Fabricante COM3SS
Precio20.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico inoxidable - 0.1900 pulg. de diámetro interior, 0.5625 pulg. de diámetro exterior, 0.2810 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial
Artículo MI #06464260
No. Fabricante COM3SS
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
Su precio$20.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.4060 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.2810 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    11 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.2180 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 Ctratado con calor
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Comercial
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 440 Ctratado con calor
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable serie 300
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    4400 lbf
  • Serie
    COM
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    806990009012

Descripción general

Descripción del fabricante
COM3SS COJINETE LISO ESFÉRICO
  • BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: acero inoxidable serie 300

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo