Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola1.1870 pulg.
- Bore Diameter0.7500 pulg.
- Inner Ring Width0.7500 pulg.
- Misalignment Angle9 °
- Ancho del anillo exterior0.5930 pulg.
- Outside Diameter1.4375 pulg.
- Ancho general1.4375 pulg.
- Peso0.20 lb
Details
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interiorAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable serie 300
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial48000 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990009098
Descripción general
Descripción del fabricante
COM12SS COJINETE LISO ESFÉRICO
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: acero inoxidable serie 300