Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.344 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24 pulg.
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes Rectificado de precisión cromado tratado térmicamente
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaRevestimiento resistente a la corrosión tratado térmicamente de acero aleado
- LubricaciónSin lubricar
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricanteHMR5-6
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial12978 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
- Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión