Motion
VMR4S
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4 -28 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06464302
No. Fabricante VMR4S
Precio18.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4 -28 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06464302
No. Fabricante VMR4S
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
Precio18.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.281 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/4 -28 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    VM
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    806990049438

Descripción general

Descripción del fabricante
VMR4S EXTREMO DE LA VARILLA
  • Carrera de bronce
  • 52100 Bola de acero del cojinete
  • Recubrimiento de protección corporal para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle