Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola19.05 mm
- Agujero Diámetro10 mm
- Anillo interior Ancho14 mm
- Desalineación Ángulo13.5 °
- Ancho del anillo exterior10.5 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- Ancho general26 mm
- Peso40 g
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial82744 N
- SerieMCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990017185
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante