Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola4.3110 pulg.
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho2.6250 pulg.
- Desalineación Ángulo6 °
- Ancho del anillo exterior2.2500 pulg.
- Exterior Diámetro4.7500 pulg.
- Ancho general4.7500 pulg.
- Peso6.83 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreSellado
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exterior52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carrera52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga estática radial337213 lbf
- SerieGEZ
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990124067
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- RACE: Acero de cojinete 52100 , recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- SELLO: 2 Juntas de goma