Motion
VFL3Z
Extremo de la varilla izquierda roscada hembra - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., tamaño de la rosca del mango: 10-32 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #06464348
No. Fabricante VFL3Z
Precio19.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla izquierda roscada hembra - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., tamaño de la rosca del mango: 10-32 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #06464348
No. Fabricante VFL3Z
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
Precio19.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5620 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.3120 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.6250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.250 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    13 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    10-32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    VF
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990049360

Descripción general

Descripción del fabricante
VFL3Z EXTREMO DE LA VARILLA
  • Carrera de bronce
  • 52100 Bola de acero del cojinete
  • Recubrimiento de protección corporal para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle