Descripción general
Descripción del fabricante
HFR16 EXTREMO DE LA VARILLA
- Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno
- Tamaño de la rosca del mango1 1/4-12
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación17 °
- Tipo de roscaUNF-2B
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaRevestimiento resistente a la corrosión tratado térmicamente de acero aleado
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial76200 lbf
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- LubricaciónNo lubricado
- Anchura del cabezal1.000 pulg.
- Diámetro de la bola1.8750 pulg.
- Ancho de la bola1.3750 pulg.
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- SerieHF
- Número de catálogo del fabricanteHFR16
- UPC_NO806990005441
- Peso2.13 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Estilo3-Piece
- Tamaño de la rosca1 1/4-12
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad