Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Ancho de la bola0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.4843 pulg.
- Ángulo de desalineación26 °
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.35 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero inoxidable serie 300
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial8200 lb
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieGML
- Estándares cumplidosAAG J1120
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO806990002815
Descripción general
- Bola y cuerpo de acero inoxidable, con revestimiento de PTFE