Motion
KMR3-4
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06464389
No. Fabricante KMR3-4
Precio15.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06464389
No. Fabricante KMR3-4
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
Su precio$15.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.4370 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.3120 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.250 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    10 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/4-28 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    KMR3-4
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    2158 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    KM
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    806990003454

Descripción general

Descripción del fabricante
KMR3-4 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Cuerpo de acero al carbono, tratado térmicamente, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle