Motion
NMR5S
Extremo de la varilla derecha roscada macho con pasador macho - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06464425
No. Fabricante NMR5S
Precio13.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho con pasador macho - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06464425
No. Fabricante NMR5S
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
Precio13.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.344 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-24
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    2740 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    NM
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    Moldeado por inyección
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    806990024183

Descripción general

Descripción del fabricante
NMR5S EXTREMO DE LA VARILLA
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle