Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.7190 pulg.
- Ancho de la bola0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
- Ángulo de desalineación12 °
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.14 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +275 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraCompuesto PTFE
- Capacidad de carga estática radial4210 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieNF
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- EstiloMoldeado por inyección
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-2B
- UPC_NO806990024237
Descripción general
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión