Motion
NFL10S
Extremo de la varilla izquierda roscada hembra con pasador macho - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06464460
No. Fabricante NFL10S
Precio34.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla izquierda roscada hembra con pasador macho - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06464460
No. Fabricante NFL10S
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
Precio34.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.562 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/8-18
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    1.09 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    8300 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    NF
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    Moldeado por inyección
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990024510

Descripción general

Descripción del fabricante
NFL10S EXTREMO DE LA VARILLA
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle