Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.250 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/4-28 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes Rectificado de precisión cromado tratado térmicamente
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaRevestimiento resistente a la corrosión tratado térmicamente de acero aleado
- LubricaciónSin lubricar
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteHMR3-4Z
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990046970
Descripción general
- Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión