Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola9 mm
- Agujero Diámetro6 mm
- Diámetro de la cabeza19 mm
- Longitud hasta el centro de la bola36 mm
- Ángulo de desalineación13 °
- Tamaño de la rosca del mangoM6 x 1.0
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce sinterizado
- Capacidad de carga estática radial11,486 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMVM
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990069115
Descripción general
- Sistema métrico
- Cuerpo de acero al carbono
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de bronce
- 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura