Motion
MVFR6
Extremo derecho de varilla roscada hembra métrico - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 6 mm, tamaño de la rosca del mango: M6 x 1.0, sin ajuste
Artículo MI #06464480
No. Fabricante MVFR6
Precio26.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho de varilla roscada hembra métrico - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 6 mm, tamaño de la rosca del mango: M6 x 1.0, sin ajuste
Artículo MI #06464480
No. Fabricante MVFR6
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
Precio26.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    9 mm
  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    30 mm
  • Ángulo de desalineación
    13 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    M6 x 1.0
  • Tamaño de la rosca
    M6
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce sinterizado
  • Capacidad de carga estática radial
    15,771 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MVF
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990069252

Descripción general

Descripción del fabricante
MVFR6 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Sistema métrico
  • Cuerpo de acero al carbono
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de bronce
  • 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle