Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5 mm
- Diámetro de la cabeza16 mm
- Longitud hasta el centro de la bola33 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM5 x 0.8
Detalles
- Material de la bolaPLACA CROMADA TRATADA TÉRMICAMENTE DE ACERO CON RODAMIENTO 52100
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónSin lubricar
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAleación de acero - Tratado con calor
- Capacidad de carga estática radial5,168 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMK
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
- Sistema métrico
- Cuerpo de acero al carbono
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de acero de aleación tratada térmicamente
- 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura