Motion
MHFR10T-1
Extremo de varilla izquierda roscada hembra métrico - Calidad: precisión, diámetro de orificio: 10 mm, tamaño de rosca de mango: M10 x 1.25, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06464519
No. Fabricante MHFR10T-1
Precio32.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla izquierda roscada hembra métrico - Calidad: precisión, diámetro de orificio: 10 mm, tamaño de rosca de mango: M10 x 1.25, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06464519
No. Fabricante MHFR10T-1
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
Precio32.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    14 mm
  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    27 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    43 mm
  • Ángulo de desalineación
    17 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    M10 x 1.25
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Aleación de acero - Tratado con calor
  • Capacidad de carga estática radial
    50,277 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MHF-T
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990133939

Descripción general

Descripción del fabricante
MHFR10T-1 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Sistema métrico
  • Cuerpo de aleación de acero
  • Tratado con calor
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de acero de aleación tratada térmicamente
  • Acero al carbono con revestimiento de tela
  • 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno