Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.9370 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho0.6250 pulg.
- Desalineación Ángulo9.5 °
- Ancho del anillo exterior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.0937 pulg.
- Ancho general1.0937 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación tratado térmicamente
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial28110 lbf
- SerieAIB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990009913
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: Acero de aleación/cromo, tratado con calor, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión, con recubrimiento de aceite (Mfr. Opción: acero inoxidable)