Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola19 mm
- Agujero Diámetro14 mm
- Diámetro de la cabeza34.75 mm
- Longitud hasta el centro de la bola57 mm
- Ángulo de desalineación21 °
- Tamaño de la rosca del mangoM14 x 1.5
- Peso0.36 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero de aleación - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAleación de acero - Tratado con calor
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMHF
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990134127
Descripción general
- Sistema métrico
- Cuerpo de aleación de acero
- Tratado con calor
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de acero de aleación tratada térmicamente
- 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura
- El sufijo Z designa un engrasador tipo Zerk