Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Anillo interior Ancho0.5620 pulg.
- Desalineación Ángulo11 °
- Ancho del anillo exterior0.4370 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Material del anillo exteriorAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga estática radial14194 lbf
- SerieMIB
- Tipo de cojineteRadial