Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Diámetro de la cabeza27 mm
- Longitud hasta el centro de la bola48 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM10 x 1.5
Detalles
- Capacidad de carga estática axial17,543 N
- Material de la bolaPLACA CROMADA TRATADA TÉRMICAMENTE DE ACERO CON RODAMIENTO 52100
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAleación de acero - Tratado con calor
- Capacidad de carga estática radial17,543 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMK
- Dirección de roscaIzquierda
Descripción general
- Sistema métrico
- Cuerpo de acero al carbono
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de acero de aleación tratada térmicamente
- Acero al carbono con revestimiento de tela
- 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura