Motion
MKML5T
Extremo de varilla izquierda roscado macho métrico - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 5 mm, tamaño de la rosca del mango: M5 x 0.8, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06464562
No. Fabricante MKML5T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla izquierda roscado macho métrico - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 5 mm, tamaño de la rosca del mango: M5 x 0.8, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06464562
No. Fabricante MKML5T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    33 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M5 x 0.8

Detalles

  • Material de la bola
    PLACA CROMADA TRATADA TÉRMICAMENTE DE ACERO CON RODAMIENTO 52100
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Aleación de acero - Tratado con calor
  • Capacidad de carga estática radial
    5,168 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MK
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
MKML5T EXTREMO DE LA VARILLA
  • Sistema métrico
  • Cuerpo de acero al carbono
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de acero de aleación tratada térmicamente
  • Acero al carbono con revestimiento de tela
  • 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle