Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter10 mm
- Diámetro de la cabeza27 mm
- Longitud hasta el centro de la bola43 mm
- Tamaño de la roscaM10 x 1.5
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial17,543 N
- SerieMK
- Dirección de roscaIzquierda
Descripción general
Descripción del fabricante
MKFL10 EXTREMO DE LA VARILLA
- Sistema métrico
- Cuerpo de acero al carbono
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de acero de aleación tratada térmicamente
- 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura