Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.8750 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3750 pulg.
- Desalineación Ángulo15 °
- Ancho del anillo exterior1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.1250 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
- Peso0.79 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable tratado térmicamente
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial90000 lbf
- SerieSIB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990010124
Descripción general
Descripción del fabricante
SIB16 COJINETE LISO ESFÉRICO
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable con tratamiento térmico