Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola25 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro de la cabeza46 mm
- Longitud hasta el centro de la bola78 mm
- Ángulo de desalineación29 °
- Tamaño de la rosca del mangoM20 x 1.5
- Tamaño de la roscaM20x1.5
- Peso0.64 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial57,101 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMCM
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990016430
Descripción general
- Recubrimiento métrico de protección para resistencia a la corrosión