Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola21 mm
- Agujero Diámetro16 mm
- Diámetro de la cabeza38 mm
- Longitud hasta el centro de la bola64 mm
- Ángulo de desalineación33 °
- Tamaño de la rosca del mangoM16 x 2.0
- Tamaño de la roscaM16x2.0
- Peso0.47 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial37,391 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMCF
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990016423
Descripción general
- Recubrimiento métrico de protección para resistencia a la corrosión