Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola19 mm
- Agujero Diámetro14 mm
- Diámetro de la cabeza34.75 mm
- Longitud hasta el centro de la bola57 mm
- Ángulo de desalineación30 °
- Tamaño de la rosca del mangoM14 x 2.0
- Tamaño de la roscaM14x2.0
- Peso0.35 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial35,214 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMCF
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990016379
Descripción general
- Recubrimiento métrico de protección para resistencia a la corrosión