Motion
MVML8
Extremo de varilla izquierda roscada macho métrico - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8 x 1.25, ACCESORIO DE MONTAJE EMPOTRABLE
Artículo MI #06464627
No. Fabricante MVML8
Precio21.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla izquierda roscada macho métrico - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8 x 1.25, ACCESORIO DE MONTAJE EMPOTRABLE
Artículo MI #06464627
No. Fabricante MVML8
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
Precio21.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.25 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    42 mm
  • Ángulo de desalineación
    18 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    M8 x 1.25
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    Tipo de lavado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce sinterizado
  • Capacidad de carga estática radial
    17,839 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MVM
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990069139

Descripción general

Descripción del fabricante
MVML8 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Sistema métrico
  • Cuerpo de acero al carbono
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de bronce
  • 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle