Motion
KMR4-5
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06464642
No. Fabricante KMR4-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06464642
No. Fabricante KMR4-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.281 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-24 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinetes Rectificado de precisión cromado tratado térmicamente
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    KMR4-5
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    3467 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    KM
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990003478

Descripción general

Descripción del fabricante
KMR4-5 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Cuerpo de acero al carbono, tratado térmicamente, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo