Motion
YPB6T
Cojinete plano esférico de alta desalineación: orificio de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.9060 pulg., anillo interior de 0.8130 pulg. de ancho, abierto, grado de precisión
Artículo MI #06464656
No. Fabricante YPB6T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de alta desalineación: orificio de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.9060 pulg., anillo interior de 0.8130 pulg. de ancho, abierto, grado de precisión
Artículo MI #06464656
No. Fabricante YPB6T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8130 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    23 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.3450 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9060 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 Ctratado con calor
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Precisión
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 440 Ctratado con calor
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable tratado térmicamente
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    16975 lbf
  • Serie
    YPB
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
YPB6T COJINETE LISO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle