Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.0000 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho0.9370 pulg.
- Desalineación Ángulo20 °
- Ancho del anillo exterior0.4010 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- Ancho general1.1250 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoPrecisión
- Material del anillo interiorAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable tratado térmicamente
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial25263 lbf
- SerieYPB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990009586
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante