Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.6560 pulg.
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Anillo interior Ancho0.4060 pulg.
- Desalineación Ángulo10 °
- Ancho del anillo exterior0.3120 pulg.
- Exterior Diámetro0.8125 pulg.
- Ancho general0.8125 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial12600 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990008695
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión