Motion
KFL10
Extremo izquierdo de la varilla roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg., sin ajuste
Artículo MI #06464736
No. Fabricante KFL10
Precio35.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo izquierdo de la varilla roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg., sin ajuste
Artículo MI #06464736
No. Fabricante KFL10
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
Su precio$35.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5625 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 °
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    KFL10
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    7364 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    KF
  • Estándares cumplidos
    AAG J1120
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990004109

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA KFL-10
  • Cuerpo de acero al carbono, tratado térmicamente, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle