Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.3430 pulg.
- Bore Diameter0.1650 pulg.
- Inner Ring Width0.2500 pulg.
- Misalignment Angle9 °
- Ancho del anillo exterior0.1870 pulg.
- Outside Diameter0.4687 pulg.
- Ancho general0.4687 pulg.
- Peso0.01 lb
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial3200 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990008657
Descripción general
Descripción del fabricante
COM2 COJINETE LISO ESFÉRICO
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión