Motion
GFR12T
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06464753
No. Fabricante GFR12T
Price$87.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #06464753
No. Fabricante GFR12T
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
Su precio$87.74/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    1.3120 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.8750 pulg.
  • Bore Diameter  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5930 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    24 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/4-16
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.62 lb

Details

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable serie 300
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    11595 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    GF-T
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990002907

Descripción general

Descripción del fabricante
GFR12T EXTREMO DE LA VARILLA
  • Bola y cuerpo de acero inoxidable, con revestimiento de PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo