Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola15.88 mm
- Ancho de la bola12 mm
- Agujero Diámetro8 mm
- Diámetro de la cabeza22.25 mm
- Anchura del cabezal8 mm
- Longitud hasta el centro de la bola36 mm
- Ángulo de desalineación28 °
- Tamaño de la roscaM8 x 1.25
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial15190 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMC
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM
- UPC_NO806990016256
Descripción general
- Recubrimiento métrico de protección para resistencia a la corrosión