Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola22.23 mm
- Ancho de la bola16 mm
- Agujero Diámetro12 mm
- Diámetro de la cabeza30 mm
- Anchura del cabezal10.75 mm
- Longitud hasta el centro de la bola54 mm
- Ángulo de desalineación27 °
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75
- Peso0.17 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial25819 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMC
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM
- UPC_NO806990016324
Descripción general
- Recubrimiento métrico de protección para resistencia a la corrosión