Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.9370 pulg.
- Ancho de la bola0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.500 pulg.
- Ángulo de desalineación12 °
- Tamaño de la rosca del mango1/2- 20 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.24 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial6 ,660 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieVM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca1/2-20
- UPC_NO806990018878
Descripción general
- Carrera de bronce
- 52100 Bola de acero del cojinete
- Recubrimiento de protección corporal para resistencia a la corrosión