Motion
VMR12
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4- 16 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06464768
No. Fabricante VMR12
Precio31.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4- 16 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06464768
No. Fabricante VMR12
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
Su precio$31.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.3120 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.875 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/4- 16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    11,518 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    VM
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    3/4-16
  • UPC_NO
    806990018953

Descripción general

Descripción del fabricante
VMR12 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Carrera de bronce
  • 52100 Bola de acero del cojinete
  • Recubrimiento de protección corporal para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle