Motion
VEL11305
Motor de uso general - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56C , caja ODTF (ventilador en tándem a prueba de goteo abierto), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #06472679
No. Fabricante VEL11305
Precio1,618.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56C , caja ODTF (ventilador en tándem a prueba de goteo abierto), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #06472679
No. Fabricante VEL11305
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
Su precio$1,618.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    13.24 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODTF (ventilador en tándem a prueba de goteo abierto)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    76.20 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    J
  • Número de Upc del fabricante
    781568763988
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568763988

Descripción general

Descripción del fabricante
VEL11305 ELEC. MOTOR
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
Los clientes también compraron